Motion
05588413
3/8-16, Longueur de filetage 11/16 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.186 po, Force d’extrémité d’entrée 1.5 lb, Force d’extrémité finale 7.5 lb
N° D’ARTICLE MI06280067
N° MFR05588413
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, Longueur de filetage 11/16 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.186 po, Force d’extrémité d’entrée 1.5 lb, Force d’extrémité finale 7.5 lb
N° D’ARTICLE MI06280067
N° MFR05588413
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du piston
    0.1860 po
  • Type de longueur de piston
    Short
  • Longueur du filetage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Details

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    7.50 lb
  • Force de fin initiale
    1.50 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    3/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SW10-6AFS 3/8-16 7.5LB ST POINTE GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté