Motion
05588736
3/8-16, Longueur de filetage 11/16 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.186 po, Force d’extrémité d’entrée 1.5 lb, Force d’extrémité finale 7.5 lb
N° D’ARTICLE MI06280099
N° MFR05588736
Prix11.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, Longueur de filetage 11/16 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.186 po, Force d’extrémité d’entrée 1.5 lb, Force d’extrémité finale 7.5 lb
N° D’ARTICLE MI06280099
N° MFR05588736

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du piston
    0.1860 po
  • Type de longueur de piston
    Short
  • Longueur du filetage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    7.50 lb
  • Force de fin initiale
    1.50 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Delrin
  • Projection du piston
    3/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SWN10-6AFS 3/8-16 7.5LB DEL BUSE
  • Delrin® est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique
  • Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.