Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.1870 po
- Diamètre du corps0.2500 po
- Longueur du corps0.0471 po
- Diamètre de la bride0.3120 po
- Épaisseur de la bride0.0450 po
- Longueur sous la bride0.4710 po
Détails
- Matériau de la billeNylon
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Force finale7.00 lb
- Revêtement de finitionPassivé
- BrideOui
- Force de fin initiale3.00 lb
- Élément de verrouillageNon
- Portée maximale de la balle0.0700 po