Motion
59590562
Longueur du corps de 0.0394 po x diam. du corps de 3/16 po, admission de 2 lb à force finale de 5 lb, piston à bille d’ajustement de presse en acier, diam. à bille de 5/32 po, portée maximale de la bille de 0.058 po, épaisseur de bride de 0.04 po
N° D’ARTICLE MI06280137
N° MFR59590562
Prix6.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur du corps de 0.0394 po x diam. du corps de 3/16 po, admission de 2 lb à force finale de 5 lb, piston à bille d’ajustement de presse en acier, diam. à bille de 5/32 po, portée maximale de la bille de 0.058 po, épaisseur de bride de 0.04 po
N° D’ARTICLE MI06280137
N° MFR59590562

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.1560 po
  • Diamètre du corps
    0.1880 po
  • Longueur du corps
    0.0394 po
  • Diamètre de la bride
    0.2500 po
  • Épaisseur de la bride
    0.0400 po
  • Longueur sous la bride
    0.3940 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    5.00 lb
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Bride
    Oui
  • Force de fin initiale
    2.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Portée maximale de la balle
    0.0580 po

Aperçu

Description du fabricant
SWPF10-3B 3/16 5LB BOULE EN ACIER ST