Motion
05A013 COUPE-FIL ANNULAIRE 13/16 PO X 1 PO DE LONG

WALTER SURFACE TECH
05A013 ANNULAR CUTTER 13/16" X 1"LONG

05A013 COUPE-FIL ANNULAIRE 13/16 PO X 1 PO DE LONG
N° D’ARTICLE MI06280270
N° MFR05A013 ANNULAR CUTTER 13/16" X 1"LONG
Prix79.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
05A013 ANNULAR CUTTER 13/16" X 1"LONG

05A013 COUPE-FIL ANNULAIRE 13/16 PO X 1 PO DE LONG
N° D’ARTICLE MI06280270
N° MFR05A013 ANNULAR CUTTER 13/16" X 1"LONG
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
Prix79.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    13/16 po
  • Profondeur de coupe
    1 po
  • Longueur totale
    2.4213 po
  • Comparaison du diamètre de la broche pilote
    0.25 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Dans le sens horaire
  • Revêtement de finition
    Acier inox bronze
  • Compatibilité avec la perceuse magnétique
    Oui
  • Matériel
    HSS+AL
  • Qualité du matériel
    M2Al
  • Nombre de plats
    2 Ballerines
  • Nombre de dents
    6
  • Compatibilité des broches pilotes
    Oui
  • Série
    COUPE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE
  • Type de tige
    Weldon
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Dents empilées
    Non

Aperçu

Description du fabricant
05A013 COUPE-FIL ANNULAIRE 13/16 PO X 1 PO DE LONG
  • Les couteaux à pointe super rapide (SST) sont fabriqués avec une technologie de traitement de surface de pointe qui élimine la porosité pendant le processus de fabrication. Cela crée une finition parfaitement lisse qui permet une meilleure évacuation du matériau pendant le perçage. Il aide également à améliorer la durée de vie du produit et à réduire le temps de perçage, car il réduit la friction avec la surface de travail, ce qui réduit à son tour la quantité de chaleur générée.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté