Motion
71925630
Vis n° 8 , rondelle plate extra épaisse en acier inoxydable 18-8 11/64 po DI x 3/8 po DE, 1/16 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280407
N° MFR71925630
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 8 , rondelle plate extra épaisse en acier inoxydable 18-8 11/64 po DI x 3/8 po DE, 1/16 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280407
N° MFR71925630
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1719 po, 11/64 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 in3/8 po
  • Taille de la vis
    #8
  • Épaisseur
    0.0625 in1/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Extra épais

Aperçu

Description du fabricant
Z9158-5 NO 8X3/8ODX1/16 THCK 5PK SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.