Motion
71925887
Vis de 3/8 po, rondelle plate extra épaisse en acier inoxydable 18-8 , diamètre intérieur de 13/32 po x diamètre extérieur de 3/4 po, épaisseur de 3/32 po, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280432
N° MFR71925887
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 3/8 po, rondelle plate extra épaisse en acier inoxydable 18-8 , diamètre intérieur de 13/32 po x diamètre extérieur de 3/4 po, épaisseur de 3/32 po, fini uni
N° D’ARTICLE MI06280432
N° MFR71925887

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.4063 po, 13/32 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 in3/4 po
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.0938 in3/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Extra épais

Aperçu

Description du fabricant
Z9163 3/8X3/4 ODX3/32 FINI ACIER INOXYDABLE ÉPAIS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.