Motion
73842692
0.01 po d’épaisseur, 0.25 à 0.255 po à l’intérieur x 0.37 à 0.38 po de diamètre extérieur, cale ronde en acier inoxydable 18-8
N° D’ARTICLE MI06280648
N° MFR73842692
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.01 po d’épaisseur, 0.25 à 0.255 po à l’intérieur x 0.37 à 0.38 po de diamètre extérieur, cale ronde en acier inoxydable 18-8
N° D’ARTICLE MI06280648
N° MFR73842692
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2500 à 0.2550 po
  • Diamètre extérieur
    0.3700 à 0.3800 po
  • Épaisseur
    0.0100 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0010 à 0.0010 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
Z9790-25 250 X 375 X 0,010 25PK ST/ST
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.