Motion
76424209
0.007 po d’épaisseur, 0.167 à 0.172 po à l’intérieur x 0.243 à 0.248 po de diamètre extérieur, cale ronde en acier inoxydable 18-8
N° D’ARTICLE MI06281104
N° MFR76424209
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.007 po d’épaisseur, 0.167 à 0.172 po à l’intérieur x 0.243 à 0.248 po de diamètre extérieur, cale ronde en acier inoxydable 18-8
N° D’ARTICLE MI06281104
N° MFR76424209
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1670 à 0.1720 po
  • Diamètre extérieur
    0.2430 à 0.2480 po
  • Épaisseur
    0.0070 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0005 à 0.0005 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
Z9882-7 0.172X.248X.007" 25/PQT
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.