Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord11
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.032 po
- Diamètre extérieur8.1800 po
Détails
- CouleurNoir
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Puissance à 100 tr/min9.3 hp
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant11E MANCHON
- Numéro CUP du fabricant698672920131
- MatérielEPDM
- Puissance maximale à 1750 tr/min164 HP
- Puissance maximale à 3500 tr/min327 HP
- Rpm max.3600 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à +275 °F
- Type de produitManchons de couplage
- SérieSure-Flex PlusA
- Construction du manchonDeux pièces avec anneau
- Code de type de manchonE
- Raideur17300 po-lb/rad
- Capacité de couple5890 po
- CUP_NON698672920131
Aperçu
Description du fabricant
11E MANCHON EPDM SF+