Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord14
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.045 po
- Diamètre extérieur13.0900 po
Détails
- CouleurNoir
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Puissance à 100 tr/min37 hp
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant14E MANCHON
- Numéro CUP du fabricant698672920193
- MatérielEPDM
- Rpm max.2200 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à +275 °F
- Type de produitManchons de couplage
- SérieSure-Flex PlusA
- Construction du manchonDeux pièces avec anneau
- Code de type de manchonE
- Raideur68755 po-lb/rad
- Capacité de couple23400 po
- CUP_NON698672920193