Motion
4JNS MANCHON

TB WOODS
4JNS SLEEVE

Manchon d’accouplement - 4, JNS, construction divisée en une pièce, matériau en néoprène, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282166
N° MFR4JNS SLEEVE
Prix29.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
4JNS SLEEVE

Manchon d’accouplement - 4, JNS, construction divisée en une pièce, matériau en néoprène, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282166
N° MFR4JNS SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    4
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.010 po
  • Diamètre extérieur
    2.3100 po

Détails

  • Couleur
    Noir avec pois verts
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    0.2 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4JNS MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    698672920285
  • Matériel
    Néoprène
  • Puissance maximale à 1750 tr/min
    4.3 HP
  • Puissance maximale à 3500 tr/min
    8.7 HP
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +200 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    Sure-Flex PlusA
  • Construction du manchon
    Séparation en une seule pièce
  • Code de type de manchon
    JNS
  • Raideur
    458 po-lb/rad
  • Capacité de couple
    156 po
  • CUP_NON
    698672920285

Aperçu

Description du fabricant
4JNS MANCHES FENDUES NEO SF+