Spécifications
Dimensions
- Raccord extérieur Diamètre3-3/4 po
- Longueur totale de l’accouplement1-7/8 po
- Code de taille de raccord6
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Diamètre extérieur3.7500 po
Détails
- CouleurNoir
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Puissance à 100 tr/min0.9 hp
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant698672920384
- MatérielEPDM
- Puissance maximale à 1750 tr/min16 HP
- Puissance maximale à 3500 tr/min32 HP
- Rpm max.6000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à +275 °F
- Outil de sélection de produits
- Type de produitManchons de couplage
- Vidéo du produit
- SérieSure-Flex Plus, S-Flex
- Construction du manchonUne-pièce uni
- Matériau du manchonEPDM
- Code de type de manchonécriture de journal
- Raideur1718 po-lb/rad
- CUP_NON698672920384