Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord7
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.020 po
- Diamètre extérieur4.3400 po
Détails
- CouleurNoir
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Puissance à 100 tr/min1.5 hp
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant7JS MANCHON
- Numéro CUP du fabricant698672920476
- MatérielEPDM
- Puissance maximale à 1750 tr/min26 HP
- Puissance maximale à 3500 tr/min52 HP
- Rpm max.5250 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à +275 °F
- Type de produitManchons de couplage
- SérieSure-Flex PlusA
- Construction du manchonSéparation en une seule pièce
- Code de type de manchonJS
- Raideur2769 po-lb/rad
- Capacité de couple940 po
- CUP_NON698672920476