Motion
03850443
Écrou à fente en T taraudé 5/16-18 - Largeur de fente 7/16 po, largeur de base 11/16 x 7/32 po x hauteur, OAL 7/8 x 1/2 po x hauteur
N° D’ARTICLE MI06283464
N° MFR03850443
Prix6.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou à fente en T taraudé 5/16-18 - Largeur de fente 7/16 po, largeur de base 11/16 x 7/32 po x hauteur, OAL 7/8 x 1/2 po x hauteur
N° D’ARTICLE MI06283464
N° MFR03850443

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la base
    7/32 po
  • Largeur de la base
    11/16 po
  • Hauteur totale
    1/2 po
  • Longueur totale
    7/8 po
  • Largeur de rainure
    7/16 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018
  • Type de taraud
    Tapé jusqu’à
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Écrou à fente en T

Aperçu

Description du fabricant
41433TG 5/16-18X7/16 TAPIS/TH
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les écrous à fente en T sont en forme de T et sont conçus pour s’adapter le long d’une rainure en T sur un établi ou une table de machine
  • Ils sont utilisés pour maintenir les pièces en place
  • Les écrous filetés, également appelés écrous entièrement filetés, sont entièrement filetés afin que la fixation puisse dépasser le bas de l’écrou.