Motion
74213489
Vis de 1/4 po, rondelle plate standard en acier durci 1010 caisses 9/32 po DI x 5/8 po DE, 1/8 po d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283476
N° MFR74213489
Prix0.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/4 po, rondelle plate standard en acier durci 1010 caisses 9/32 po DI x 5/8 po DE, 1/8 po d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283476
N° MFR74213489

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    9/32 po
  • Diamètre extérieur
    5/8 po
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé
  • Qualité du matériel
    1010
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
42601G 1/4 BOULON 9/32 TROUS FINI À PLAT
  • Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.