Motion
74213612
Vis n° 8 , rondelle plate standard en acier trempé 1010 caisse 3/16 po DI x 7/16 po DE, 5/64 po d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283489
N° MFR74213612
Prix0.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 8 , rondelle plate standard en acier trempé 1010 caisse 3/16 po DI x 7/16 po DE, 5/64 po d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283489
N° MFR74213612

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/16 po
  • Diamètre extérieur
    7/16 po
  • Taille de la vis
    #8
  • Épaisseur
    5/64 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé
  • Qualité du matériel
    1010
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
42614G #8 3/16X7/16X5/64 FINI
  • Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.