Motion
74540873
7/8-9 14" OAL Equal Double Threaded Stud - Alloy Steel, Black Oxide Finish, 2-1/4" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06283728
N° MFR74540873
Prix42.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/8-9 14" OAL Equal Double Threaded Stud - Alloy Steel, Black Oxide Finish, 2-1/4" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06283728
N° MFR74540873

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage de style égal
    2-1/4 po
  • Longueur totale
    14 po
  • Taille du filetage
    7/8-9

Détails

  • Classe
    50
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plat
    Oui
  • Grade
    5
  • Matériel
    Acier allié
  • Style
    Double filetage égal

Aperçu

Description du fabricant
41015G 7/8-9 X 14 GOUJONS POUR ÉCROUS DE FENTE&
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.