Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride7/8 po
- Hauteur de la bride1/8 po
- Hauteur1/2 po
- Taille du filetage3/8-16
- Largeur sur les talons plats11/16 po
Détails
- RevêtementOxyde noir
- Fixation standardTCMAI
- MatérielAcier
- Qualité du matériel12L14
- TypeÉcrou à bride
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.