Motion
74540931
1/2-13, dam à bride de 1-1/8 po, 11/16 po de hauteur, 7/8 po de largeur, écrou à bride; acier de grade 12L14 , fini oxyde noir, hauteur de bride de 3/16 po, TCMAI
N° D’ARTICLE MI06283734
N° MFR74540931
Prix4.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13, dam à bride de 1-1/8 po, 11/16 po de hauteur, 7/8 po de largeur, écrou à bride; acier de grade 12L14 , fini oxyde noir, hauteur de bride de 3/16 po, TCMAI
N° D’ARTICLE MI06283734
N° MFR74540931

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    1-1/8 po
  • Hauteur de la bride
    3/16 po
  • Hauteur
    11/16 po
  • Taille du filetage
    1/2-13
  • Largeur sur les talons plats
    7/8 po

Détails

  • Revêtement
    Oxyde noir
  • Fixation standard
    TCMAI
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    12L14
  • Type
    Écrou à bride

Aperçu

Description du fabricant
41605G 1/2 X 13 ÉCROUS À BRIDE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.