Motion
02468387
M6 x 1.0, Longueur de filetage 25mm , Projection de 5mm pistons, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximal 3.02mm , Longueur de piston 25mm , Force d’extrémité d’entrée 1 lb, Force d’extrémité finale 3.97 lb, Hex 3mm
N° D’ARTICLE MI06283795
N° MFR02468387
Prix20.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M6 x 1.0, Longueur de filetage 25mm , Projection de 5mm pistons, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximal 3.02mm , Longueur de piston 25mm , Force d’extrémité d’entrée 1 lb, Force d’extrémité finale 3.97 lb, Hex 3mm
N° D’ARTICLE MI06283795
N° MFR02468387

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    25.00 mm
  • Taille hexagonale
    3.00 mm
  • Diamètre maximal du piston
    3.02 mm
  • Longueur du piston
    25.00 mm
  • Longueur du filetage
    25.00 mm
  • Taille du filetage
    M6x1.0

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    3.97 lb
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Force de fin initiale
    1.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Delrin
  • Projection du piston
    5.00 mm
  • Tolérance
    +0.00 mm

Aperçu

Description du fabricant
67090G GIBRALTAR À POINTE DEL M6X1.0 1.80KG
  • Delrin® est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique
  • Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.