Motion
89192967
1/4-20 Knurled Shoulderless Swivel Pad Tip Steel Thumb Screw - 2-5/16" OAL, 1" Head Diam x 5/16" Head Height, Black Oxide Finish
N° D’ARTICLE MI06283865
N° MFR89192967
Prix28.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 Knurled Shoulderless Swivel Pad Tip Steel Thumb Screw - 2-5/16" OAL, 1" Head Diam x 5/16" Head Height, Black Oxide Finish
N° D’ARTICLE MI06283865
N° MFR89192967

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Hauteur de la tête
    5/16 po
  • Longueur
    2-5/16 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Diamètre de la buse
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC
  • Matériau de la buse
    Acier
  • Angle du pivot de la buse
    20.00
  • Type de pourboire
    Tampon pivotant

Aperçu

Description du fabricant
31322SG 1/4-20 X 2 GIBRALTAR KN HD ANG
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good