Motion
89193197
Vis de serrage à pointe moletée pour chien sans épaulement 3/8-16 classe 12L14 en acier - 2-15/16 po OAL, tête Diam 1-1/4 po x hauteur de tête 7/16 po, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283884
N° MFR89193197
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à pointe moletée pour chien sans épaulement 3/8-16 classe 12L14 en acier - 2-15/16 po OAL, tête Diam 1-1/4 po x hauteur de tête 7/16 po, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283884
N° MFR89193197

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-1/4 po
  • Hauteur de la tête
    7/16 po
  • Longueur
    2-15/16 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Diamètre de la buse
    1/4 po
  • Longueur de l’embout
    3/16 po

Détails

  • Fixation standard
    TCMAI
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    12L14
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de pourboire
    Pointe pour chien

Aperçu

Description du fabricant
43811G , 3/8-16 X 2-1/2X1-1/4 GIBRALTAR
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon