Motion
89193213
Vis de serrage à pointe moletée pour chien sans épaulement 3/8-16 classe 12L14 en acier - 2-1/2 po OAL, tête Diam 1-1/4 po x hauteur de tête 7/16 po, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283886
N° MFR89193213
Prix11.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à pointe moletée pour chien sans épaulement 3/8-16 classe 12L14 en acier - 2-1/2 po OAL, tête Diam 1-1/4 po x hauteur de tête 7/16 po, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283886
N° MFR89193213

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-1/4 po
  • Hauteur de la tête
    7/16 po
  • Longueur
    2-1/2 po
  • Longueur sous la tête
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Diamètre de la buse
    1/4 po
  • Longueur de l’embout
    3/16 po

Détails

  • Fixation standard
    TCMAI
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    12L14
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de pourboire
    Pointe pour chien

Aperçu

Description du fabricant
43813G 3/8-16 X 2 X 1-1/4 GIBRALTAR
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon