Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-1/8 po
- Hauteur de la tête3/4 po
- Longueur2-1/4 po
- Taille du filetage1/4-20
- Diamètre de la buse5/32 po
- Longueur de l’embout1/8 po
Détails
- Fixation standardTCMAI
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau de la têteAluminium
- Type de têteLobed
- MatérielAcier
- Qualité du matériel12L14
- Norme de filetageUNC
- Type de pourboirePointe pour chien
Aperçu
- Les types de têtes à encoches ont des points arrondis qui dépassent du centre de la tête
- Les noues entre les pointes permettent une prise et un serrage faciles à la main
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.