Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride7/8 po
- Hauteur de la bride1/8 po
- Taille hexagonale11/16 po
- Hauteur totale1/2 po
- Rayon1-1/4 po
- Taille du filetage3/8-16 po
Détails
- Fixation standardTCMAI
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Qualité du matériel12L14
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.