Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride1-1/8 po
- Hauteur de la bride3/16 po
- Taille hexagonale7/8 po
- Hauteur totale11/16 po
- Rayon1-1/2 po
- Taille du filetage1/2-13 po
Détails
- Fixation standardTCMAI
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Qualité du matériel12L14
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.