Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride1-3/4 po
- Rayon2-1/2 po
- Taille de la vis7/8 po
Détails
- Chambre1/32in
- Fixation standardTCMAI
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielBoîtier en acier trempé
- Qualité du matériel12L14
Aperçu
- Les rondelles sphériques femelles, aussi appelées rondelles bombées, sont la rondelle inférieure dans un ensemble de rondelles sphériques.