Motion
FJ3094-0606S
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FJ3094 SAE 45° pivotant
N° D’ARTICLE MI06285698
N° MFRFJ3094-0606S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FJ3094 SAE 45° pivotant
N° D’ARTICLE MI06285698
N° MFRFJ3094-0606S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.38 po
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Hauteur
    0.86 po
  • Taille hexagonale
    0.75 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.28 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.23 po
  • Longueur
    2.07 po
  • Diamètre extérieur
    0.73 po
  • Longueur totale
    2.07 po
  • Taille du filetage
    5/18-18
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H017, H039, H104, H114, H115, H145, H146, H245, H324, H325, H350, H425, H545, H900, H1812, H0105, H0106, H116, H1981, H1982, H9949, H1776, H1777, H1571, H600
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 45
  • Style de fin 1
    SAE 45
  • Filetage de l’extrémité 1
    5/18-18
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ3094-0606S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146153036
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146153036

Aperçu

Description du fabricant
FJ3094-0606S PING (PERM), SERTISSAGE 100R5
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau