Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.63 po
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Hauteur1.12 po
- Taille hexagonale0.88 po
- Facteur de coupure du tuyau1.36 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.38 po
- Longueur2.24 po
- Diamètre extérieur1.13 po
- Longueur totale2.24 po
- Taille du filetage1/2-14
- Poids0.23 lb
- Largeur1.12 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatiblesH104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Sexe finalHomme
- FinitionDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3152-0810S
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau