Motion
GH120-10R250
Tuyau Aeroquip (Eaton) série GH120 - DI 5/8 po, DI 1 po, pression de service 4000 psi, pression d'éclatement 16000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile basse température
N° D’ARTICLE MI06285726
N° MFRGH120-10R250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série GH120 - DI 5/8 po, DI 1 po, pression de service 4000 psi, pression d'éclatement 16000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile basse température
N° D’ARTICLE MI06285726
N° MFRGH120-10R250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    4 po
  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Hauteur
    0.62 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Longueur du tuyau
    250.00 pi
  • Poids du tuyau
    125.00 lb
  • Diamètre intérieur
    0.62 po
  • Longueur
    250.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.62 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Longueur totale
    250.00 pi
  • Poids global
    125.00 lb
  • Poids
    125.00 lb
  • Largeur
    0.62 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Service de flexion à basse température et de système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un service industriel général.
  • Demandes
    Service de flexion à basse température et de système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un service industriel général.
  • Pression d’éclatement
    16000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    TTC, 1SA
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH120
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile basse température
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH120-10R250
  • Numéro CUP du fabricant
    678146214058
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression maximale
    4000 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    4000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -70 °F
  • Température minimale
    -70 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    212 à -70 °F
  • Pression nominale
    4000 psi
  • Normes respectées
    EN857 2SC|EN45545|Approuvé par la MSHA
  • Matériau du tube
    Nitrile basse température
  • Matériaux du tube
    Nitrile basse température
  • Applications typiques
    Entretien du système hydraulique et de flexion à basse température avec du pétrole et des fluides à base d’eau. Pour une utilisation dans des environnements frigorifiques sur l’équipement de construction et d’autres applications mobiles.
  • CUP_NON
    678146214058
  • Pression de service
    4000 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -70 °F

Aperçu

Description du fabricant
GH120-10R250 FLEXIBLE ENROULÉ
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau