Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire3-1/2 po
- Hauteur totale3-1/2 po
- Longueur totale8 po
- Profondeur de la gorge1-1/2 po
Détails
- Type de pièce jointe de baseBoulonné
- Type de Motion de baseÉmerillon
- Haute visibilitéNon
- Capacité d’ouverture de la mâchoire7 po
- Capacité maximale du tuyau7/8 po
- Capacité minimale du tuyau1/32 po
Aperçu
- La fonte offre de bonnes vibrations, résistance, résistance à l’usure et usinage. Il est plus lourd et plus économique que l'acier. Les étau pivotants sont conçus pour pivoter de 360 degrés sans déplacer la pièce de l'étau.