Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire6 po
- Hauteur totale7-1/4 po
- Longueur totale8 po
- Profondeur de la gorge2.0000 po
Détails
- Type de Motion de baseDiapositive croisée
- Capacité d’ouverture de la mâchoire6.0000 po
- Type d’orientationhorizontal
- Type de fonctionnement de la brocheStandard
- Matériau de la visièreFonte
Aperçu
- La fonte est un matériau lourd malléable et extrêmement résistant.
- Les vis de la perceuse à colonne transversale permettent un positionnement précis de la pièce par déplacement de l’axe des X et des Y (gauche/droite et avant/arrière).
- Les vis de la presse à colonne avec une orientation horizontale sont mises à la terre sur la base uniquement, pour le travail horizontal.
- Les opérations de la broche standard sont dotées d’un écrou continu pour un mouvement constant de la mâchoire.