Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la bride0.1000 po
- Largeur de bride0.8750 po
- Largeur hexagonale1-1/8 po
- Longueur entre les centres de trous de montage1.1250 po
- Taille du filetage du trou de montage#10-32
- Diamètre de la broche1/2 po
- Diamètre de la prise0.7500 po
Détails
- Forme de brideDiamant
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303
- Profondeur de la prise1.1950 po