Spécifications
Dimensions
- Longueur0.5800 po
- Diamètre extérieur0.3750 po
- Diamètre de la broche1/4 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.