Motion
59591354
Goupille diam. 1/2 po, 1 po de long, D.E. 3/4 po Capuchon de récepteur à goupille à dégagement rapide en acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06287773
N° MFR59591354
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille diam. 1/2 po, 1 po de long, D.E. 3/4 po Capuchon de récepteur à goupille à dégagement rapide en acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06287773
N° MFR59591354
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303

Aperçu

Description du fabricant
RC-500-G 1/2 303SS SANS GIBRALTAR DE TROU
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.