Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride1.2500 po
- Épaisseur de la bride0.0600 po
- Largeur hexagonale15/16 po
- Longueur entre les centres de trous de montage1.0000 po
- Taille du filetage du trou de montage#6-32
- Diamètre de la broche3/8 po
- Diamètre de la prise0.5620 po
Détails
- Forme de brideRonde
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303
- Profondeur de la prise0.9130 po