Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la barre0.7500 po
- Largeur de la barre0.7600 po
- Longueur de la base2.2500 po
- Largeur de la base2.2500 po
- Largeur de la poignée1.0600 po
- Hauteur2.5500 po
- Hauteur sous la barre1.7500 po
- Diamètres des trous0.3300 po
- Longueur10.8700 po
- Longueur entre les trous de montage1.63 po
- Taille du filetage de la brocheM10x1.5
- Largeur entre les trous de montage1.6300 po
Détails
- Ouverture du bar90.00°
- Type de barreBarre en U
- Configuration de baseBride
- De l’avant de la base à la pointe4.1600 po
- Couleur de la poignéeBleu
- Style de matériau de poignéeDroit
- Angle de mouvement de la poignée55.00 °
- Orientation de la poignéehorizontal
- Comprend(1) axe, (2) rondelles, (1) axe, (2) écrous, (2) rondelles
- MatérielAcier au carbone
- Capacité de conservation maximale750.00 lb
- Nombre de trous de montage4
Aperçu
- L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
- Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.Les poignées horizontales sont conçues avec une poignée parallèle à la barre de serrage et un profil de hauteur plus bas pour un meilleur dégagement au-dessus de la tête pendant les opérations
- Ils sont fabriqués avec des capacités de rétention allant jusqu'à 2,400 livres.Les barres en forme de U sont conçues pour les réglages de la broche le long de la longueur de la barre de rétention
- Cela permet à l'utilisateur de régler la pince pour des pièces de différentes tailles.