Motion
77864171
3/8-16 Ensemble d’axe de serrage de l’embout de capuchon en acier au carbone; 4-3/4 po de longueur de filetage, 5-3/4 po OAL, à utiliser avec les colliers à bascule
N° D’ARTICLE MI06287909
N° MFR77864171
Prix5.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 Ensemble d’axe de serrage de l’embout de capuchon en acier au carbone; 4-3/4 po de longueur de filetage, 5-3/4 po OAL, à utiliser avec les colliers à bascule
N° D’ARTICLE MI06287909
N° MFR77864171

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.7500 po
  • Longueur du filetage
    4.7500 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Diamètre de la surface de la buse
    0.6000 po

Détails

  • Matériau de la broche
    Acier au carbone
  • Dureté du capuchon de buse
    70-80A
  • Matériau du capuchon de buse
    Néoprène
  • Type de pourboire
    Capuchon

Aperçu

Description du fabricant
GIB-S-NP8 3/8-16THD5.75X.63X4.75