Motion
85558823
M20, Diam à bride 37mm , 30mm de haut, 30mm traverses plates, écrou à bride; acier de grade 10 , fini phosphate noir, hauteur de bride 6 po, DIN 6331
N° D’ARTICLE MI06288548
N° MFR85558823
Prix15.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M20, Diam à bride 37mm , 30mm de haut, 30mm traverses plates, écrou à bride; acier de grade 10 , fini phosphate noir, hauteur de bride 6 po, DIN 6331
N° D’ARTICLE MI06288548
N° MFR85558823

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    37.00 mm
  • Hauteur de la bride
    6.00 po
  • Taille du filetage
    M20
  • Largeur sur les talons plats
    30.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Phosphate noir
  • Fixation standard
    DIN 6331
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    10
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Écrou à bride

Aperçu

Description du fabricant
23080.0020 M20X30 COL DIN GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.