Motion
64472640
11.6mm OAL, acier, vis de serrage à extrémité sphérique plate sans tête; charge maximale de 786 lb, 2.5mm billes Diam
N° D’ARTICLE MI06288600
N° MFR64472640
Prix30.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
11.6mm OAL, acier, vis de serrage à extrémité sphérique plate sans tête; charge maximale de 786 lb, 2.5mm billes Diam
N° D’ARTICLE MI06288600
N° MFR64472640

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.50 mm
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    2.00 mm
  • Longueur totale
    11.60 mm
  • Taille du filetage
    M4 mm

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de charge maximale
    786.00 lb
  • Style
    Face plate et plate
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Sans tête

Aperçu

Description du fabricant
22720.0545 M4X11.6 BOULE PLATE EN ACIER
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.