Motion
85559029
Goujon fileté double inégal M12x1.75 200mm OAL - acier allié, fini acier traité thermiquement, longueur de filetage longue 125mm , longueur de filetage courte 15mm , métrique
N° D’ARTICLE MI06288690
N° MFR85559029
Prix26.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon fileté double inégal M12x1.75 200mm OAL - acier allié, fini acier traité thermiquement, longueur de filetage longue 125mm , longueur de filetage courte 15mm , métrique
N° D’ARTICLE MI06288690
N° MFR85559029

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage longue
    125 mm
  • Longueur totale
    200.00 mm
  • Longueur de filetage courte
    15.00 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Classe
    din787
  • Revêtement de finition
    Acier traité thermiquement
  • Plat
    Pas de chaussures plates
  • Grade
    10.9
  • Matériel
    Acier allié
  • Style
    Double filetage inégal
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
23040.0126 M12X200 GIBRALTAR DIN STUD
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon