Motion
74646969
Capacité de 9,000 lb, acier, filetage 1-8 , boulon à œil de levage - partiellement fileté, tige de 6 po, longueur de filetage 2-1/2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06288795
N° MFR74646969
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 9,000 lb, acier, filetage 1-8 , boulon à œil de levage - partiellement fileté, tige de 6 po, longueur de filetage 2-1/2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06288795
N° MFR74646969
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1-13/16 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    3-9/16 po
  • Longueur de la tige
    6 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-8

Détails

  • Grade
    C-1030/C-1035
  • Matériel
    Acier
  • Épaule
    Épaule
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
P15890GB -1-8 -X6 -GRAND OEIL D'ÉPAULE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.