Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil5/8 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Longueur de la tige2-1/4 po
- Longueur du filetage2 po
- Taille du filetage5/16
Détails
- Type de fixationVis à bois
- Revêtement de finitionGalvanisé à chaud
- MatérielAcier forgé
- Types de produitsForgé
Aperçu
- L’acier forgé offre une résistance supplémentaire aux chocs et à l’usure.