Motion
74644899
Capacité de 1,160 lb, acier inoxydable, filetage de 3/8-16 , boulon à œil de levage fixe - partiellement fileté, tige de 4-1/2 po, longueur de filetage de 1-1/2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06288879
N° MFR74644899
Prix85.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 1,160 lb, acier inoxydable, filetage de 3/8-16 , boulon à œil de levage fixe - partiellement fileté, tige de 4-1/2 po, longueur de filetage de 1-1/2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06288879
N° MFR74644899

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    3/4 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1-1/2 po
  • Longueur de la tige
    4-1/2 po
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Grade
    304
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Épaule
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
PSS17734GB 3/8 X 4-1/2 SUPPORT DE MONTAGE PATT 304
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.