Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps20.00 mm
- Longueur du corps35.00 mm
- Diamètre de la poignée50.00 mm
- Longueur de la poignée18.00 mm
- Longueur totale70.00 mm
- Diamètre du piston10.00 mm
- Longueur du filetage35.00 mm
- Taille du filetageM20x1.5
Détails
- Force finale60.00 N
- Revêtement de finitionNaturel
- Force de fin initiale20.00 N
- MatérielAcier inoxydable
- Projection du piston12.00 mm
- Type de pistonDroit
- Tolérance-0.04, -0.02 mm
Aperçu
- L’acier inoxydable est fait de fer et de chrome et résiste à la rouille et à la corrosion
- Il offre une résistance élevée à la traction et peut être utilisé dans plusieurs environnements.