Motion
82688110
1/2-13 UNC, 5-7/32 po de long, bride de serrage ronde en U sans plaque de montage pour tuyau de 2-1/2 po; longueur de filetage de 3 po, largeur de 2-15/16 po, acier inoxydable de qualité 304
N° D’ARTICLE MI06289087
N° MFR82688110
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 UNC, 5-7/32 po de long, bride de serrage ronde en U sans plaque de montage pour tuyau de 2-1/2 po; longueur de filetage de 3 po, largeur de 2-15/16 po, acier inoxydable de qualité 304
N° D’ARTICLE MI06289087
N° MFR82688110
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    2-1/2 po
  • Longueur
    5-7/32 po
  • Longueur du filetage
    3 po
  • Taille du filetage
    1/2-13
  • Largeur
    2-15/16 po

Détails

  • Comprend
    (4) Écrous
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Type de montage
    Pas de plaque de montage
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
GIB51735 1/2X2-15/16X5-7/32 PO SS LONG
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives