Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil1-1/4 po
- Diamètre extérieur de l’œil2-5/16 po
- Longueur de la tige4-1/2 po
- Longueur du filetage2 po
- Taille du filetage5/8
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Grade316
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsFixe
- ÉpaulePas d’épaule
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.