Motion
73106999
Capacité de 1,200 lb, acier inoxydable, filetage de 3/8 , boulon à œil de levage fixe - partiellement fileté, tige de 2-1/2 po, longueur de filetage de 1-1/2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06289120
N° MFR73106999
Prix105.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 1,200 lb, acier inoxydable, filetage de 3/8 , boulon à œil de levage fixe - partiellement fileté, tige de 2-1/2 po, longueur de filetage de 1-1/2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06289120
N° MFR73106999

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix105.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    3/4 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1-1/2 po
  • Longueur de la tige
    2-1/2 po
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8

Détails

  • Revêtement de finition
    Électropoli
  • Grade
    316
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Épaule
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
08639 4 3/8X2-1/2 GOUTTE FRGD SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon