Motion
65219032
Filetage 1/4-20 , DE 0.2034 po, OAL 1/4 po, bouton à bille et détente; DI 0.111 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06289644
N° MFR65219032
Prix5.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 1/4-20 , DE 0.2034 po, OAL 1/4 po, bouton à bille et détente; DI 0.111 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06289644
N° MFR65219032

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1110 po
  • Diamètre extérieur
    0.2034 po
  • Longueur totale
    1/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Comp.
    D54; D54N; série DSSB; SSB54; SSBH54; SSBL54
  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
BB54-G .2034 BOUTON À BOULE DE GIBRALTAR X 1/4
  • L’acier inoxydable est fait de fer et de chrome et résiste à la rouille et à la corrosion. Il offre une résistance élevée à la traction et peut être utilisé dans plusieurs environnements.